Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 6mm, 4 pôles - 1SNK906304R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 6mm, 4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599097636

Réf. Sonepar

00026909763

Réf. Fournisseur

1SNK906304R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

1000 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

6 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

JB6-4 Barette de jonction pour blocs de jonction SNK au pas de 6mm, 4 pôles

Les Atouts de la gamme:

1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.