Te Entrelec - BFU1 8SF Bornes Vides-Corps-Gris-8 Serre fils-Epaisseur 11 mm - 1SNA114533R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - BFU1 8SF Bornes Vides-Corps-Gris-8 Serre fils-Epaisseur 11 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 9 mm

  • hauteur - 62 mm

  • profondeur - 82.5 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591145335

Réf. Sonepar

00026114533

Réf. Fournisseur

1SNA114533R0000

Marque

Te Entrelec

type de boîtier:

fermé

largeur:

9 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

82.5 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

température de fonctionnement:

-40...100 °C

montage mural possible:

Non

Empty Module EBS8A.G BFU1 8SF Bornes Vides-Corps-Gris-8 Serre fils-Epaisseur 11 mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes vides de TE Connectivity sont conçus pour faciliter le montage et la connexion des composants et des circuits imprimés avec l'équipement situé dans l'armoire de commande. Deux versions disponibles : les boites fermées et les boîtes ouvertes. Jusqu'à 12 connexions et différentes épaisseurs de plaques.