Te Entrelec - BFU2 S12.G Bornes Vides-Corps-Gris-12 Serre fils-Epaisseur 16,5 mm - 1SNA116522R0700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 57.5 mm
matériau - autre
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Empty Module
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3472591165227
Réf. Sonepar
00026116522
Réf. Fournisseur
1SNA116522R0700
Marque
Te Entrelec
largeur:
11 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
57.5 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
autre
couleur:
gris
Empty Module BFU2.S12.G BFU2 S12.G Bornes Vides-Corps-Gris-12 Serre fils-Epaisseur 16,5 mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes vides de TE Connectivity sont conçus pour faciliter le montage et la connexion des composants et des circuits imprimés avec l'équipement situé dans l'armoire de commande. Deux versions disponibles : les boites fermées et les boîtes ouvertes. Jusqu'à 12 connexions et différentes épaisseurs de plaques.
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes vides de TE Connectivity sont conçus pour faciliter le montage et la connexion des composants et des circuits imprimés avec l'équipement situé dans l'armoire de commande. Deux versions disponibles : les boites fermées et les boîtes ouvertes. Jusqu'à 12 connexions et différentes épaisseurs de plaques.