Te Entrelec - BJDL5.4-Barrettes de Jonction 4 Pôles - 1SNA291104R2500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 4
isolé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472592911045
Réf. Sonepar
07600291104
Réf. Fournisseur
1SNA291104R2500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
4
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui