Te Entrelec - BJDL5.8-Barrettes de Jonction 8 Pôles - 1SNA291108R0100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - BJDL5.8-Barrettes de Jonction 8 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 8

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592911083

Réf. Sonepar

07600291108

Réf. Fournisseur

1SNA291108R0100

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

8

isolé:

Oui

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

orange

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

SNA Vissé BJDL5-8 BJDL5.8-Barrettes de Jonction 8 Pôles