Te Entrelec - BJDL5.9-Barrettes de Jonction 9 Pôles - 1SNA291109R0200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 9
isolé - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472592911090
Réf. Sonepar
07600291109
Réf. Fournisseur
1SNA291109R0200
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
9
isolé:
Oui
dimension de trame:
5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
orange
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui