Te Entrelec - Bjm16-Barrettes de Jonction 10 Pôles - 1SNA179617R0500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 110 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 10
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472591796179
Réf. Sonepar
00026179617
Réf. Fournisseur
1SNA179617R0500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
110 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
10
isolé:
Non
dimension de trame:
16 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non