Te Entrelec - Bjmi10-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles - 1SNA176679R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjmi10-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472591766790

Réf. Sonepar

00026176679

Réf. Fournisseur

1SNA176679R1000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Oui

dimension de trame:

10 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

SNA Vissé BJMI10-10 Bjmi10-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles