Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Te Entrelec - Bjmi8-5-Barrettes de Jonction 5 Pôles - 1SNA176672R0100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjmi8-5-Barrettes de Jonction 5 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 5

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591766721

Réf. Sonepar

00026176672

Réf. Fournisseur

1SNA176672R0100

Marque

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

5

isolé:

Oui

dimension de trame:

8 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

SNA Vissé BJMI8-5 Bjmi8-5-Barrettes de Jonction 5 Pôles