Te Entrelec - Bjs10-2-Barrettes de Jonction 2 Pôles - 1SNA164585R1700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472591645859
Réf. Sonepar
00026164585
Réf. Fournisseur
1SNA164585R1700
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Non
dimension de trame:
10 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non