Te Entrelec - Bjs5-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles - 1SNA177652R0600

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bjs5-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 20

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472591776522

Réf. Sonepar

00026177652

Réf. Fournisseur

1SNA177652R0600

Réf. Commerciale

Te Entrelec

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

20

isolé:

Non

dimension de trame:

5 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

SNA Vissé BJS5-20 Bjs5-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles