Te Entrelec - Bjs6-20-Barrettes de Jonction 20 Pôles - 1SNA174784R2000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de bornes reliées - 20
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591747843
Réf. Sonepar
00026174784
Réf. Fournisseur
1SNA174784R2000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de bornes reliées:
20
isolé:
Non
dimension de trame:
6 mm
mode de pose:
filetable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non