Te Entrelec - Bloc de jonction de puissance compact bipolaire, section 50 mm², gris/bleu - 1SNF516121R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 150 A
hauteur - 45 mm
largeur - 35.6 mm
profondeur - 70 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472599057722
Réf. Sonepar
07600905772
Réf. Fournisseur
1SNF516121R0000
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
150 A
hauteur:
45 mm
largeur:
35.6 mm
profondeur:
70 mm
4 connexions, pour conducteur cuivre et aluminium ronds ou sectoriel , montage sur rail ou panneau , corps en aluminium léger avec traitement anti-corrosion
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction compacts répondent à un large éventail d’applications qui vont de la distribution d’énergie à l’équipement industriel, en passant par le raccordement d’éoliennes, de fermes solaires ou de simple coffrets de protection. Un revêtement spécifique réduit les risques d'oxydation des conducteurs en cuivre ou en aluminium. La grande surface en face avant du bloc permet une identification facile par des étiquettes standard ou personnalisées. Les blocs de 95 à 300 mm² disposent d’une connexion supplémentaire intégrée pour la mesure, permettant d'alimenter un équipement de surveillance ou de commande.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction compacts répondent à un large éventail d’applications qui vont de la distribution d’énergie à l’équipement industriel, en passant par le raccordement d’éoliennes, de fermes solaires ou de simple coffrets de protection. Un revêtement spécifique réduit les risques d'oxydation des conducteurs en cuivre ou en aluminium. La grande surface en face avant du bloc permet une identification facile par des étiquettes standard ou personnalisées. Les blocs de 95 à 300 mm² disposent d’une connexion supplémentaire intégrée pour la mesure, permettant d'alimenter un équipement de surveillance ou de commande.
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain


