Te Entrelec - Bloc de jonction de puissance compact unipolaire, section 185 mm², noir - 1SNF536051R0000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant assigné max. - 310 A
hauteur - 73.5 mm
largeur - 67.6 mm
profondeur - 105 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472598016614
Réf. Sonepar
07600801661
Réf. Fournisseur
1SNF536051R0000
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
1
courant assigné max.:
310 A
hauteur:
73.5 mm
largeur:
67.6 mm
profondeur:
105 mm
2 connexions, pour conducteur cuivre et aluminium ronds ou sectoriel , avec connexion de derivation,montage sur rail ou panneau, corps en aluminium léger avec traitement anti-corrosion
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain


