Te Entrelec - Bloc de jonction liaison SNK Vissé 10² noir - 1SNK508066R0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
courant assigné In - 57 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472595080663
Réf. Sonepar
00026508066
Réf. Fournisseur
1SNK508066R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
courant assigné In:
57 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
53 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de la gamme:
Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.