Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 16² , 3 connexions 1500 VDC bleu - 1SNK712067R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 16² , 3 connexions 1500 VDC bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 74 A

  • nombre de positions de serrage - 74

  • température de fonctionnement - 74...74 °C

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599002869

Réf. Sonepar

07600900286

Réf. Fournisseur

1SNK712067R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

courant assigné In:

74 A

nombre de positions de serrage:

74

température de fonctionnement:

74...74 °C

ZK16-3P-PV-BL Bloc de jonction SNK PI-Spring 16² , 3 connexions 1500 VDC bleu

Les Atouts de la gamme:

Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK PI-Spring de 2,5mm² à 16mm² s’adaptent à vos habitudes de câblage grâce à leur connectique 2 en 1 : ressort et push-in (insertion directe). •En mode ressort, le tournevis se bloque dans le logement pour un raccordement sans effort : vous avez les mains-libres pour raccorder les conducteurs. •En mode push-in, vous raccordez des conducteurs préparés sans outils. La technologie PI-Spring offre une liberté sans égale au câbleur : celle de pouvoir alterner, notamment pour les grandes séries, entre le raccordement avec et sans outils pour limiter l’effort d’insertion des conducteurs et soulager ses maux de doigts.Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).L’angle d’insertion de 30° offre un gain d’encombrement de 15% en hauteur, tout en respectant l’angle de courbure du conducteur.Les blocs de jonction SNK ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications lui assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.