Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 4 connexions - 1SNK705012R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 4 connexions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3472597050121

Réf. Sonepar

00026705012

Réf. Fournisseur

1SNK705012R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.22...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

86.1 mm

profondeur:

40.2 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

ZK2.5-4P Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 4 connexions

Les Atouts de la gamme:

Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK PI-Spring de 2,5mm² à 16mm² s’adaptent à vos habitudes de câblage grâce à leur connectique 2 en 1 : ressort et push-in (insertion directe). •En mode ressort, le tournevis se bloque dans le logement pour un raccordement sans effort : vous avez les mains-libres pour raccorder les conducteurs. •En mode push-in, vous raccordez des conducteurs préparés sans outils. La technologie PI-Spring offre une liberté sans égale au câbleur : celle de pouvoir alterner, notamment pour les grandes séries, entre le raccordement avec et sans outils pour limiter l’effort d’insertion des conducteurs et soulager ses maux de doigts.Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).L’angle d’insertion de 30° offre un gain d’encombrement de 15% en hauteur, tout en respectant l’angle de courbure du conducteur.Les blocs de jonction SNK ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications lui assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.