Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5mm² sectionnable fusible (T. fusion 24-110V) - 1SNK706411R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5mm² sectionnable fusible (T. fusion 24-110V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472597064111

Réf. Sonepar

00026706411

Réf. Fournisseur

1SNK706411R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

24...110 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.22...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

72.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Bloc de jonction SNK PI-Spring Liaison 2.5mm² sectionnable fusible pour fusibles 5x20, avec témoin de fusion 24-110V, conforme à la norme IEC 60947-7-3, fusible non fourni

Les Atouts de la gamme:

Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK PI-Spring de 2,5mm² à 16mm² s’adaptent à vos habitudes de câblage grâce à leur connectique 2 en 1 : ressort et push-in (insertion directe). •En mode ressort, le tournevis se bloque dans le logement pour un raccordement sans effort : vous avez les mains-libres pour raccorder les conducteurs. •En mode push-in, vous raccordez des conducteurs préparés sans outils. La technologie PI-Spring offre une liberté sans égale au câbleur : celle de pouvoir alterner, notamment pour les grandes séries, entre le raccordement avec et sans outils pour limiter l’effort d’insertion des conducteurs et soulager ses maux de doigts.Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).L’angle d’insertion de 30° offre un gain d’encombrement de 15% en hauteur, tout en respectant l’angle de courbure du conducteur.Les blocs de jonction SNK ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications lui assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.