Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 10² sectionnable bleu - 1SNK508320R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 25 A
tension assignée (Ue) - 630 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472595083206
Réf. Sonepar
00026000097
Réf. Fournisseur
1SNK508320R0000
Marque
Te Entrelec
courant assigné In:
25 A
tension assignée (Ue):
630 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
bleu
section de raccordement cable rigide:
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-55...110 °C
largeur:
8 mm
profondeur:
51.35 mm
Les Atouts de la gamme:
Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.


