Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 4² sectionnable bouchon, profil aligné avec ZS4-SF - 1SNK506313R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 4² sectionnable bouchon, profil aligné avec ZS4-SF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - à confectionner librement

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...1 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472595063130

Réf. Sonepar

00026506313

Réf. Fournisseur

1SNK506313R0000

Marque

Te Entrelec

type de composant:

à confectionner librement

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...1 mm²

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

section de raccordement cable rigide:

0.2...1 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

profondeur:

70.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

ZS4-SP-R1 Bloc de jonction SNK Vissé 4² sectionnable bouchon, profil aligné avec ZS4-SF

Les Atouts de la gamme:

Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.