Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 4² sectionnable fusible 5 x 20 (T. fusion 24-110V) - 1SNK506412R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 4² sectionnable fusible 5 x 20 (T. fusion 24-110V)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 6.3 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472595064120

Réf. Sonepar

00026506412

Réf. Fournisseur

1SNK506412R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

finition de l'insert fusible:

fusible G 5x20 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

6.3 A

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

sans

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

24...24 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

6 mm

hauteur:

70.5 mm

profondeur:

70.3 mm

plaque de fermeture requise:

Non

ZS4-SF-R1 Bloc de jonction SNK Vissé 4² sectionnable fusible 5 x 20 (T. fusion 24-110V)

Les Atouts de la gamme:

Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK Vissé de 2,5mm² à 240mm² bénéficent d'un concentré de plus de 70 ans d'expérience. La conception de la cage en acier trempé assure un raccordement fiable renforcé par un système anti-relâchement exclusif qui vous dispense d'effectuer des opérations de resserrage. L'insertion correcte des conducteurs, même souples sans embouts, est garantie pour la bavette présente sous le serre-fils. Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).Ils ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.