Te Entrelec - Blocs de distribution en ligne 76A, 7 connection - 1SNL407610R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Blocs de distribution en ligne 76A, 7 connection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant assigné max. - 76 A

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 59.7 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599101128

Réf. Sonepar

07600910112

Réf. Fournisseur

1SNL407610R0000

Marque

Te Entrelec

nombre de pôles:

1

courant assigné max.:

76 A

hauteur:

80 mm

largeur:

59.7 mm

profondeur:

40 mm

7 connexions PI-spring, pour distribution d'énergie en ligne, jusqu'à 25 mm²

Les Atouts de la gamme:

Compact, anti-vibration grâce à leur technologie push-in et rapide à installer, ils permettent la distribution de puissance en ligne dans les armoires électriques. Bénéficiez de la technologie sans vis. Les avantages des DBLK : > 3 options de montage adaptéesà de nombreuses configurations (horizontal et vertical sur rail DIN ou sur panneau)> Identification claire : Double zone de marquage, surface de marquage planne type “SNK”, kit de marquage prêt à l’emploi livré avec chaque bloc (L1, L2, L3, N, PE, “+”, “-” , rouge, bleu, vert), instructions de montage au dos des produits.> Câblage facile : bonne visibilité du câblage grâce au raccordement en ligne et à l’accès frontal, câblage mains libres, avec ou sans tournevis.

Quelques mots du fabricant :

TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain