Te Entrelec - Bouchon dôme EP-DOP en polyamide, taille 13, diam. 9,7, L.9mm, Noir - 1SNG610018R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Bouchon dôme EP-DOP en polyamide, taille 13, diam. 9,7, L.9mm, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472599072947

Réf. Sonepar

07600907294

Réf. Fournisseur

1SNG610018R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

couleur:

noir

Bouchon dôme EP-DOP en polyamide, taille 13, diam. 9,7, L.9mm, Noir. Noir RAL 9005

Les Atouts de la gamme:

Les presse-étoupes industriels ENTRELEC offrent une excellente décharge de traction pour les câbles et une protection élevée contre la saleté, la poussière, l'eau (IP68). Le portefeuille comprend des presse-étoupes en polyamide, en laiton nickelé ou encore en acier inoxydable, différents matéieux appropriés pour les applications standard et spécialisées comme le Food & beverage. La gamme répond à des utilisations standards comme plus spécifique : presses-étoupes dédiés RJ45 ou encore CEM2 et CEM4 pour l'uitilisation de cables blindés. PLusieurs types de filetage sont proposés en fonction des gammes : PG, métrique et NPT. PLusieurs options de montage vous sont proposées : vissé ou à clipser (snap-in) et différents coloris : noir, gris et gris clair.