Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 31->40 (X10) Horiz - 1SNK150041R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SNK accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3472591500417
Réf. Sonepar
00026150041
Réf. Fournisseur
1SNK150041R0000
Marque
Te Entrelec
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
MC612PA 31->40 (x10) Horizonta Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 31->40 (X10) Horiz
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.
Les Atouts de la gamme:
1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.


