Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 61->70 (X10) Horiz - 1SNK150071R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 61->70 (X10) Horiz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 6 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591500714

Réf. Sonepar

00026150071

Réf. Fournisseur

1SNK150071R0000

Marque

Te Entrelec

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

6 mm

couleur:

blanc

MC612PA 61->70 (x10) Horizonta Carte 100 repères pour SNK 6mm, polyamide , pré-marquée 61->70 (X10) Horiz

Les Atouts de la gamme:

1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.