Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 8mm et +, polyam., pré-marquée 181->190 (X10) Horiz - 1SNK160191R0000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 8mm et +, polyam., pré-marquée 181->190 (X10) Horiz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - vertical

  • dimension de trame - 8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472591601916

Réf. Sonepar

00026160191

Réf. Fournisseur

1SNK160191R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

imprimé:

chiffres

direction du codage:

vertical

dimension de trame:

8 mm

couleur:

blanc

MC812PA 181->190 (x10) Horizon Carte 100 repères pour SNK 8mm et +, polyam., pré-marquée 181->190 (X10) Horiz

Les Atouts de la gamme:

1. Identification rapide des blocs de jonction SNK montés en borniers grâce au format continu de la bande auto-adhésive2. Utilisation au choix sur le dessus ou le côté des borniers pour une identification claire et lisible3. Haute qualité d'impression en 300 ou 600 dpi grâce aux imprimantes à transfert thermique TE4. Découpe à la longueur souhaitée grâce au cutter de l'imprimante, cutter manuel ou ciseaux5. Longueur de rouleau optimale de 20 mètres pour couvrir environ 4000 blocs au pas de 5mm6. Packaging optimisé : charger, imprimer et stocker dans une boite qui protége la bande de la poussière, bande "prête à imprimer".7. Réduction des déchets : 100% de la bande utilisable, ruban d'impression étroit de 25mm pour une impression optimisée, packaging réduit en plastique.