Te Entrelec - CTF16.25N SNA - 1SNA173532R1200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - CTF16.25N SNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.6...1.34 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - -10...55 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591735321

Réf. Sonepar

07600173532

Réf. Fournisseur

1SNA173532R1200

Marque

Te Entrelec

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.6...1.34 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

-10...55 °C

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

1.5 mm

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

non traité

CTF16.25N SNA BLOCS DE JONCTION SNA VISSÉ ENTRELEC