Te Entrelec - D1.5/6.D2.Ado Borne Ado Gris Lumière - 1SNA199480R2600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591994803
Réf. Sonepar
00026199480
Réf. Fournisseur
1SNA199480R2600
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.34...1.5 mm²
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement autodénudant
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.28...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
1...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement autodénudant
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
68 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non