Te Entrelec - D2.5/5.Ado Borne vissé-Ado Gris Lumière - 1SNA199554R2300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²
courant assigné In - 13.5 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par perforation
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591995541
Réf. Sonepar
00026199554
Réf. Fournisseur
1SNA199554R2300
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.22...2.5 mm²
courant assigné In:
13.5 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par perforation
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
0.2...1 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
45 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non