Te Entrelec - D4/6.Lntp3 Coffret de distribution Bleu/Gris/Vert/Jaune - 1SNA110269R1700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de potentiels - 3
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591102697
Réf. Sonepar
00026110269
Réf. Fournisseur
1SNA110269R1700
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de potentiels:
3
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
largeur:
17.8 mm
profondeur:
87 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
gris
avec fonction PE:
Oui
fonction N possible:
Oui