Te Entrelec - D4/6.Lntp4 Coffret de distribution Gris Vert/Jaune - 1SNA110328R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/6.Lntp4 Coffret de distribution Gris Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de potentiels - 3

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591103281

Réf. Sonepar

00026110328

Réf. Fournisseur

1SNA110328R0200

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de potentiels:

3

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

avec curseur de sectionnement N:

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

largeur:

17.8 mm

profondeur:

87 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

couleur de base:

gris

avec fonction PE:

Oui

fonction N possible:

Non

SNA Vissé D4/6.LNTP4 D4/6.Lntp4 Coffret de distribution Gris Vert/Jaune