Te Entrelec - D4/6.Lntp7 Coffret de distribution Gris Vert/Jaune - 1SNA110332R2600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
courant assigné In - 30 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de potentiels - 7
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591103328
Réf. Sonepar
00026110332
Réf. Fournisseur
1SNA110332R2600
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
courant assigné In:
30 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de potentiels:
7
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
largeur:
17.8 mm
profondeur:
87 mm
plaque de fermeture requise:
Non
couleur de base:
gris
avec fonction PE:
Oui
fonction N possible:
Non