Te Entrelec - D4/6.P Borne vissé Protection Vert/Jaune - 1SNA165809R0100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D4/6.P Borne vissé Protection Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591658095

Réf. Sonepar

00026165809

Réf. Fournisseur

1SNA165809R0100

Réf. Commerciale

Te Entrelec

fonction PEN possible:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

6 mm

profondeur:

49.7 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA Vissé D4/6.P D4/6.P Borne vissé Protection Vert/Jaune