Te Entrelec - D6/8.N.Ado3 Borne vissé-Ado neutre Bleu - 1SNA399319R1700

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D6/8.N.Ado3 Borne vissé-Ado neutre Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...40.22 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593993194

Réf. Sonepar

00026399319

Réf. Fournisseur

1SNA399319R1700

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

6...40.22 mm²

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de raccordement cable rigide:

10...40.2 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8 mm

profondeur:

45 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA ADO D6/8.N.ADO3 D6/8.N.Ado3 Borne vissé-Ado neutre Bleu