Te Entrelec - D6/8.P.Ado3 Borne vissé-Ado Protection Vert/Jaune - 1SNA399251R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D6/8.P.Ado3 Borne vissé-Ado Protection Vert/Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par perforation

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472593992517

Réf. Sonepar

00026399251

Réf. Fournisseur

1SNA399251R1300

Réf. Commerciale

Te Entrelec

fonction PEN possible:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par perforation

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de raccordement cable rigide:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par perforation

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

8 mm

profondeur:

50 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

SNA ADO D6/8.P.ADO3 D6/8.P.Ado3 Borne vissé-Ado Protection Vert/Jaune