Te Entrelec - D70/22 Borne vissé-Liaison-Bleu - 1SNA400306R1100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - D70/22 Borne vissé-Liaison-Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...70 mm²

  • courant assigné In - 192 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472594003069

Réf. Sonepar

00026400306

Réf. Fournisseur

1SNA400306R1100

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...70 mm²

courant assigné In:

192 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...70 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...95 mm²

section de raccordement cable souple:

25...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

22 mm

profondeur:

74 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

SNA Vissé D70/22.N D70/22 Borne vissé-Liaison-Bleu