Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Te Entrelec - Dr2.5/10.4L Borne ressort Miniblocs Gris - 1SNA290211R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Dr2.5/10.4L Borne ressort Miniblocs Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.12...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - rail DIN 15 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472592902111

Réf. Sonepar

00026290211

Réf. Fournisseur

1SNA290211R0200

Marque

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.12...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

rail DIN 15 mm

couleur:

gris

section de raccordement cable rigide:

0.12...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10 mm

profondeur:

33 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA Ressort DR2.5/10.4L Dr2.5/10.4L Borne ressort Miniblocs Gris