Te Entrelec - Dr2.5/5.2L Borne ressort Miniblocs Gris - 1SNA290201R1100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.12...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 800 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - rail DIN 15 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SNA Ressort
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3472592902012
Réf. Sonepar
00026290201
Réf. Fournisseur
1SNA290201R1100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.12...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
gris
section de raccordement cable rigide:
0.12...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
profondeur:
33 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non