Te Entrelec - Embase avec codage pour transformateur de courant, sur rail TH35, vissé latéral - 1SNA166963R0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 44 mm 
- hauteur - 80 mm 
- profondeur - 49 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3472591669633
Réf. Sonepar
00026166963
Réf. Fournisseur
1SNA166963R0000
Marque
Te Entrelec
largeur:
44 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
49 mm
Embase Essailec pour effectuer tests et mesure sur transformateurs de courant, montage sur raildin TH35, contact avant coupure ,vissé latéral et codage 6.6
Les Atouts de la gamme:
Les blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser simplement et en toute sécurité des opérations de test : mesure de courant et de tension, surveillance, injection, réparation ou remplacement de compteurs et de relais de protection installés dans des circuits secondaires de transformateurs et de capteurs de courant et tension.Solution facile plug & playLes blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser des essais simultanés sur 1 à 4 circuits grâce à la combinaison d'une fiche et d'une embase.Opération d'essai rapideGrâce au principe de contact avant coupure, le court-circuitage des transformateurs de courant s'effectue automatiquement (aucun curseur ou élément de commutation à actionner manuellement). Essais de courant sans couper l'alimentation électriques.Sécurité et protectionProtection IP20 pour l'embase et IP40 avec le capot. Scellement disponible en option pour empêcher tout accès non autorisé.Système de codage sur fiches et embases empêchant tout risque d'erreurs entre les différents circuits.Protection contre l'insertion inverse de la fiche.Traçabilité unitaire gravée sur le corps isolant.Plusieurs choix de montage5 possibilités d'installation des blocs d'essai ESSAILEC® sur l'avant ou à l'intérieur du panneau ou encore sur une plaque.Différents choix de technologies de câblageESSAILEC® offre plusieurs types de connexion : vissé arrière pour cosse, vissé latéral, raccordement à clip et RJ45 permettant différents types de fil et des connexions jusqu'à 10 mm².
Les Atouts de la gamme:
Les blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser simplement et en toute sécurité des opérations de test : mesure de courant et de tension, surveillance, injection, réparation ou remplacement de compteurs et de relais de protection installés dans des circuits secondaires de transformateurs et de capteurs de courant et tension.Solution facile plug & playLes blocs d'essai ESSAILEC® permettent de réaliser des essais simultanés sur 1 à 4 circuits grâce à la combinaison d'une fiche et d'une embase.Opération d'essai rapideGrâce au principe de contact avant coupure, le court-circuitage des transformateurs de courant s'effectue automatiquement (aucun curseur ou élément de commutation à actionner manuellement). Essais de courant sans couper l'alimentation électriques.Sécurité et protectionProtection IP20 pour l'embase et IP40 avec le capot. Scellement disponible en option pour empêcher tout accès non autorisé.Système de codage sur fiches et embases empêchant tout risque d'erreurs entre les différents circuits.Protection contre l'insertion inverse de la fiche.Traçabilité unitaire gravée sur le corps isolant.Plusieurs choix de montage5 possibilités d'installation des blocs d'essai ESSAILEC® sur l'avant ou à l'intérieur du panneau ou encore sur une plaque.Différents choix de technologies de câblageESSAILEC® offre plusieurs types de connexion : vissé arrière pour cosse, vissé latéral, raccordement à clip et RJ45 permettant différents types de fil et des connexions jusqu'à 10 mm².


