Te Entrelec - FA200/S7300/OMN20/063 Interfast - 1SNA021425R0200

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - FA200/S7300/OMN20/063 Interfast

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2 m

  • nombre de pôles - 16

  • adapté à une carte d'entrée PLC - Oui

  • adapté à une carte de sortie PLC - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472590214254

Réf. Sonepar

07600021425

Réf. Fournisseur

1SNA021425R0200

Marque

Te Entrelec

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2 m

nombre de pôles:

16

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

FA200/S7300/OMN20/063 Interfast LAISSES PRÉCABLAGE INTERFAST