Te Entrelec - Fef100 Bornes Vides-Plaque de Fermeture- Orange-100 mm - 1SNA103687R2100

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fef100 Bornes Vides-Plaque de Fermeture- Orange-100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 100 mm

  • couleur - orange

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591036879

Réf. Sonepar

00026103687

Réf. Fournisseur

1SNA103687R2100

Marque

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

100 mm

couleur:

orange

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Interfast FEF100 OR Fef100 Bornes Vides-Plaque de Fermeture- Orange-100 mm