Te Entrelec - Feh2-Be-Flasque d'extrémité-Beige - 1SNA193472R1300

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Feh2-Be-Flasque d'extrémité-Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

  • épaisseur - 3 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591934724

Réf. Sonepar

00026193472

Réf. Fournisseur

1SNA193472R1300

Marque

Te Entrelec

finition de la plaque de fermeture:

Oui

finition de la plaque intermédiaire:

Non

épaisseur:

3 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

SNA HD FEH2-BE Feh2-Be-Flasque d'extrémité-Beige