Te Entrelec - Flasque pour blocs de jonction SNK PI-Spring 2.5² , 4 connexions - 1SNK705912R0000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Oui
épaisseur - 2 mm
couleur - gris
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
SNK PI-Spring
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3472597059124
Réf. Sonepar
00026705912
Réf. Fournisseur
1SNK705912R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Oui
épaisseur:
2 mm
couleur:
gris
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
Les Atouts de la gamme:
Fabriqués en France, les blocs de jonction SNK PI-Spring de 2,5mm² à 16mm² s’adaptent à vos habitudes de câblage grâce à leur connectique 2 en 1 : ressort et push-in (insertion directe). •En mode ressort, le tournevis se bloque dans le logement pour un raccordement sans effort : vous avez les mains-libres pour raccorder les conducteurs. •En mode push-in, vous raccordez des conducteurs préparés sans outils. La technologie PI-Spring offre une liberté sans égale au câbleur : celle de pouvoir alterner, notamment pour les grandes séries, entre le raccordement avec et sans outils pour limiter l’effort d’insertion des conducteurs et soulager ses maux de doigts.Grâce à leur design asymétrique et compacte, les blocs de jonction SNK sont la solution idéale pour éviter les erreurs de montage et améliorer la visibilité du marquage (zone de 12 mm en face avant).L’angle d’insertion de 30° offre un gain d’encombrement de 15% en hauteur, tout en respectant l’angle de courbure du conducteur.Les blocs de jonction SNK ont été soumis aux tests opérationnels et environnementaux les plus exigeants pour prouver leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux atmosphères agressives. Les multiples certifications lui assurent l’accès aux marchés mondiaux et à une large palette d’applications : industrielles, tertiaires, photovoltaïques, ferroviaires, sites dangereux et maritimes.