Te Entrelec - Fu103-32A Fusibles - 1SNA167085R1000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Fu103-32A Fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3472591670851

Réf. Sonepar

00026167085

Réf. Fournisseur

1SNA167085R1000

Marque

Te Entrelec

modèle:

fusible en céramique

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

SNA Vissé FU103 Fu103-32A Fusibles