Te Entrelec - Interface Bifilaire pour Connecteur Omniconnect 20 Poles - 1SNA631025R1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472596310257
Réf. Sonepar
00026631025
Réf. Fournisseur
1SNA631025R1400
Marque
Te Entrelec
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
52 mm
largeur:
112 mm
hauteur:
74.5 mm
mode de pose:
montage direct


