Te Entrelec - Itv6 Inner Deck Jumper Bars - 1SNA168962R0400

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - Itv6 Inner Deck Jumper Bars

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur vertical

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 1

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472591689624

Réf. Sonepar

00026168962

Réf. Fournisseur

1SNA168962R0400

Réf. Commerciale

Te Entrelec

modèle:

connecteur vertical

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

1

isolé:

Non

dimension de trame:

125 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

SNA Vissé ITV6 Itv6 Inner Deck Jumper Bars