Te Entrelec - LAF100/Uni/He10-20/662/Ul003900706 - 1SNA039007R0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 1 m
nombre de pôles - 32
adapté à une carte d'entrée PLC - Oui
adapté à une carte de sortie PLC - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472590390071
Réf. Sonepar
00026039007
Réf. Fournisseur
1SNA039007R0600
Réf. Commerciale
Te Entrelec
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
1 m
nombre de pôles:
32
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non