Te Entrelec - M 4/9 R111L-24VDC ( Gris ABB ) - 1SNA607002R0700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - entièrement électronique
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension d’alimentation - 150...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3472596070021
Réf. Sonepar
00026607002
Réf. Fournisseur
1SNA607002R0700
Marque
Te Entrelec
fonction:
entièrement électronique
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension d’alimentation:
150...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
59.7 mm
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
AC


