Te Entrelec - M10/10.1 Borne vissé Liaison Gris - 1SNA115261R2000

TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH
CopieCopie
Te Entrelec - M10/10.1 Borne vissé Liaison Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3472591152616

Réf. Sonepar

00026115261

Réf. Fournisseur

1SNA115261R2000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10 mm

hauteur:

40.5 mm

profondeur:

40.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

SNA Vissé M10/10.1 M10/10.1 Borne vissé Liaison Gris