Te Entrelec - M120/35 Borne Liaison Gris - 1SNA115250R0100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - gris
finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3472591152500
Réf. Sonepar
00026115250
Réf. Fournisseur
1SNA115250R0100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
35 mm
hauteur:
69 mm
profondeur:
70 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non